Aspirateur industriel IVM 40/24-2

Réf.: 9.989-906.0
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
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Référence article 9.989-906.0
EAN / GTIN 4054278942988
Réf. fabricant 9.989-906.0
Article hors catalogue L00950 235603
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

Durable, robuste, KOMPAKT, mobile : notre aspirateur industriel 2 moteurs IVM 40/24-2 de classe moyenne pour l'aspiration universelle des solides fins et grossiers à l'échelle industrielle. Le dispositif fiable fonctionne en mode monophasé, chacun des 2 moteurs pouvant être commandé individuellement. Le grand filtre étoile en PTFE du classe de poussière M peut être nettoyé facilement, facilement et de manière fiable à l'aide du système de nettoyage de filtre Pull and Clean sans éteindre l'unité d'aspiration. Le conteneur de filtre et le conteneur de collecte de l'appareil sont en acier inoxydable résistant aux acides, tandis que le chariot est en acier insensible et dispose de grandes roues pour un transport facile.

Caractéristique(s):

  • DIMENSIONS (L × L × H) : 645 x 655 x 1150 mm
  • Diamètre nominal du connecteur : DN 70
  • puissance absorbée : 2,3kW
  • Type d'enregistrement : Électriques
  • Contenu du conteneur : 40 l
  • Matériau du conteneur : Acier inoxydable
  • surface du filtre : 1,6 m²
  • poids avec emballage : 36,7 kg
  • poids sans accessoires : 35,7 kg
  • débit d'air : 106 / 381,6 l/s / m³/h.
  • niveau de pression acoustique : 77 dB(A)
  • Type actuel : 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Vide : 225 / 22,5 mbar / kPa
  • Diamètre nominal de l'accessoire : DN 50 / DN 40

Avantage(s):

Nettoyage manuel du filtre par extraction et nettoyage :
  • Nettoyage du filtre avec un poignée pendant le fonctionnement.
Equipé de 2 moteurs de soufflerie très silencieux:
  • Pour une puissance d'aspiration puissante et des performances de nettoyage optimales.
Equipé d'un grand filtre en étoile:
  • Pour une absorption sûre des solides et des poussières jusqu'à classe de poussière M.
Espace minimum requis :
  • chariot robuste et maniable, idéal pour les applications mobiles et industrielles.
  • Nettoyage à faible usure par inversion d'air.
  • Ventilateurs commutables séparément pour une puissance d'aspiration individuelle selon les besoins.
  • Convient également pour de grandes quantités de poussière.
  • Encombrement minimal grâce au chariot étroit.

Contenu:

Vidage du conteneur : Châssis stepper ; filtre : Filtre étoile ; accessoires dans le équipement standard : non.

Téléchargements et documents

Produits adaptés