Acier inoxydable raccord de réduction DN70 à DN50

Réf.: 9.989-712.0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 9.989-712.0
EAN / GTIN 4054278736808
Réf. fabricant 9.989-712.0
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

  • Acier inoxydable raccord de réduction DN70 à DN50

Caractéristique(s):

  • raccord sur le côté de l'appareil : Bouton étoilé
  • raccord côté accessoire : Support pour poignée en étoile
  • Exécutions : Conducteur
  • poids avec emballage : 0,4 kg
  • Matériau: Acier inoxydable
  • Diamètre nominal standard : DN 70 mm
  • Diamètre nominal standard 2 : DN 50 mm