PVC DN40 tuyau 15 m sans raccords de tuyau

Réf.: 9.989-633.0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 9.989-633.0
EAN / GTIN 4054278686585
Réf. fabricant 9.989-633.0
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

Tuyau PVC sans raccord, DN 40. Conducteur électrique et résistant à la température jusqu'à 85 °C. longueur : 15 m.

Caractéristique(s):

  • DIMENSIONS (L × L × H) : 15 m
  • poids avec emballage : 6,2 kg
  • Matériau: Chlorure de polyvinyle (PVC)
  • Diamètre nominal standard : DN 40