Description:
L'IVR-l 100/40 SC est un aspirateur de liquides et de copeaux avec un volume de réservoir de récupération de 100 litres et avec 4 kW puissance absorbée est idéal pour l'aspiration de volume moyen. Les copeaux de métaux fins et légers, les copeaux grossiers ainsi que les huiles et les émulsions de refroidissement sont des applications typiques pour les aspirateurs alimentés en courant alternatif, silencieux et très faciles à entretenir. La conception stable et robuste permet même les applications les plus difficiles dans l'environnement industriel. Le compresseur à canal latéral puissant et économe en énergie (IE2) avec géométrie de roue optimisée pour un vide poussé assure une puissance d'aspiration élevée dans le fonctionnement continu, qui est sécurisé par le filtre à poche durable et lavable. Une solution confortable avec un châssis abaissable ergonomique permet de vider facilement le réservoir de collecte sans retirer la tête d'entraînement. Les liquides peuvent également être facilement vidangés en desserrant simplement le tuyau de vidange avec l'indicateur de niveau. Grâce au châssis mobile, les emplacements peuvent être sélectionnés de manière flexible, l'aspirateur pouvant également être utilisé de manière purement stationnaire.
Caractéristique(s):
- Diamètre nominal du connecteur : DN 70
- puissance absorbée : 4kW
- Type d'enregistrement : Électriques
- Contenu du conteneur : 100 l
- poids (avec accessoires): 178 kg
- poids avec emballage : 182 kg
- poids sans accessoires : 168 kg
- débit d'air : 137,5 / 495 l/s / m³/h.
- Type actuel : 3 / 400 / 50 V / Hz
- Vide : 140 / 14 mbar / kPa
- Diamètre nominal de l'accessoire : DN 70 / DN 50
Avantage(s):
Robustesse, flexibilité et modularité élevées :- L'appareil et le chariot sont très robustes et équipés de parois épaisses.
- Raccord de tuyau rotatif avec coude de tuyau rotatif jusqu'à 360°.
Indicateur de niveau optique :- Tuyau transparent pour contrôler la quantité de liquide absorbée.
Compresseur à canal latéral sans usure :- Avec une capacité de 4 kW et démarrage progressif pour aspirer de grandes quantités de poussières et de solides.
- Pour une forte puissance d'aspiration et une durée de vie d'au moins 20 000 heures.
Caractéristique clé : robustesse, flexibilité et modularité élevées:- Disponible en option avec protection anti-débordement, panier à tamis ou porte-accessoires.
- Le tuyau est également utilisé pour une vidange facile.
- Parfaitement adapté aux applications mobiles en fonctionnement multi-équipes.
Equipé d'un filtre de surface compact du classe de poussière l:- Empêche de manière fiable la pénétration de grosses particules dans les turbines d'aspiration.
- Insonorisation
- Construction compacte avec un faible encombrement au sol.
Contenu:
Vidage du conteneur : Châssis stepper