ASPIRATEUR INDUSTRIEL IVS 100/75 M Z22

Réf.: 9.987-900.0
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
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Référence article 9.987-900.0
EAN / GTIN 4054278267586
Réf. fabricant 9.987-900.0
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

Le modèle haut de gamme de nos aspirateurs ex-industriels de grande classe : L'IVS 100/75 M Z22 impressionne par sa gamme d'applications largeurs, le plus haut niveau de sécurité et des données de performance convaincantes. L'aspirateur mobile et fixe est équipé d'un compresseur à canal latéral de 7,5 kW avec efficacité IE2 et démarrage progressif pour éviter les pics de puissance indésirables lors du démarrage de l'appareil. Il est adapté à l'aspiration de grandes quantités de poussières fines et dangereuses, dangereuses pour la santé et les explosions, est approuvé pour une utilisation dans la zone 22 et certifié pour classe de poussière M. Ceci est représenté entre autres par un grand filtre étoile testé M, et ce, grâce au modèle 16 fois, peu encombrant. La vibration horizontale du filtre avec boîte de vitesses assure des performances d'aspiration optimales à tout moment, tandis que le conteneur en acier inoxydable de 100 litres avec mécanisme de décantation permet de longs intervalles de travail et une mise au rebut facile. Les accessoires peuvent être rangés de différentes manières, de manière à ne pas être perdus ou transportés.

Caractéristique(s):

  • DIMENSIONS (L × L × H) : 1202 x 686 x 1495 mm
  • Diamètre nominal du connecteur : DN 70
  • puissance absorbée : 7,5kW
  • Type d'enregistrement : Électriques
  • Contenu du conteneur : 100 l
  • Matériau du conteneur : Acier inoxydable
  • surface du filtre : 2 m²
  • poids avec emballage : 191,5 kg
  • poids sans accessoires : 180 kg
  • débit d'air : 148 / 536 l/s / m³/h.
  • niveau de pression acoustique : 73 dB(A)
  • Type actuel : 3 / 400 / 50 V / Hz
  • Vide : 290 / 29 mbar / kPa
  • Diamètre nominal de l'accessoire : DN 70 / DN 50

Avantage(s):

Fonctionnement horizontal du nettoyage du filtre:
  • Durée de vie prolongée du filtre grâce à un nettoyage plus fréquent du filtre et à un transfert de puissance mesuré vers le filtre.
  • La poignée pour le nettoyage manuel du filtre se trouve à une hauteur de fonctionnement confortable et permet un travail confortable
Télécommande en option:
  • Utilisation optimale de l'espace : L'aspirateur peut être placé dans des zones inutilisées ou sûres
Mécanisme de réglage convivial:
  • Les grands rouleaux industriels permettent une mobilité maximale même sur des sols irréguliers et dans des conditions de charge lourde
Manipulation conviviale des périphériques:
  • Les crochets de tuyau et le porte-accessoires garantissent que les outils sont à portée de main et rangés
  • Quel que soit l'effort de l'utilisateur, une boîte de vitesses garantit les mêmes résultats de nettoyage à tout moment
démarrage progressif compatible avec le réseau électrique:
  • Seule une faible protection de l'appareil est requise. (Jusqu'à 5,5 A fusible 16 A est suffisant.)
  • Fonctionnement pratique et rapide de l'appareil en évitant les distances de marche inutiles
  • Grâce au faible courant de démarrage, une chute de tension dans le réseau électrique est évitée
Convient pour la zone 22:
  • Les ventouses IVS ex garantissent le plus haut niveau de sécurité grâce aux dernières technologies
  • Télécommande sans fil en option pour commuter des appareils jusqu'à 100 mètres de distance
  • Aspiration fiable des substances dangereuses telles que les poussières explosives
  • La poignée pratique du conteneur sert d'aide à tirer ou à pousser vers le point de vidange
  • Des pics d'énergie plus faibles réduisent les coûts énergétiques
  • Retrait simple et rapide des conteneurs directement à la poignée
  • Crochet de câble intégré pour un rangement sécurisé du câble
Caractéristique principale:
  • Construit selon DIN en 60335-2-69:2010
  • Nettoyage manuel du filtre
  • Extra-large surface du filtre

Contenu:

Accessoires dans le équipement standard : non ; vidange du conteneur : Châssis stepper

Téléchargements et documents

Produits adaptés