Aspirateur industriel IVR-l 100/30 SC

Réf.: 9.986-064.0
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
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Référence article 9.986-064.0
EAN / GTIN 4054278030043
Réf. fabricant 9.986-064.0
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

IVR-l 100/30 SC : aspirateur industriel puissant et durable, particulièrement adapté à l'aspiration de liquides et/ou de copeaux dans l'industrie de transformation des métaux. La conception robuste garantit une longue durée de vie d'aspiration malgré les utilisations industrielles les plus difficiles. Le compresseur à canal latéral 3~ de l'IVR-l 100/30 SC est conçu pour le fonctionnement par décalage. Ceci rend le dispositif également adapté pour des applications stationnaires en production. Lors de l'aspiration, le niveau actuel peut être vu à tout moment via le tuyau de vidange. Le réservoir de collecte est relié à l'unité d'aspiration par un mécanisme de décantation qui peut être actionné en position debout.

Caractéristique(s):

  • Diamètre nominal du connecteur : DN 70
  • puissance absorbée : 3kW
  • Type d'enregistrement : Électriques
  • Contenu du conteneur : 100 l
  • Matériau du conteneur : Métal
  • poids (avec accessoires): 141 kg
  • poids avec emballage : 157 kg
  • poids sans accessoires : 141 kg
  • débit d'air : 87,5 / 315 l/s / m³/h.
  • Type actuel : 3 / 400 / 50 V / Hz
  • Vide : 260 / 26 mbar / kPa
  • Diamètre nominal de l'accessoire : DN 70 / DN 50

Avantage(s):

Robustesse, flexibilité et modularité élevées :
  • L'appareil et le chariot sont très robustes et équipés de parois épaisses.
  • Raccord de tuyau rotatif avec coude de tuyau rotatif jusqu'à 360°.
Indicateur de niveau optique :
  • Tuyau transparent pour contrôler la quantité de liquide absorbée.
Compresseur à canal latéral sans usure :
  • Avec une capacité de 3 kW et démarrage progressif pour aspirer de grandes quantités de poussières et de solides.
  • Pour une forte puissance d'aspiration et une durée de vie d'au moins 20 000 heures.
Caractéristique clé :
  • Conception compacte avec un faible encombrement
robustesse, flexibilité et modularité élevées :
  • Disponible en option avec protection anti-débordement, panier à tamis ou porte-accessoires.
  • Le tuyau est également utilisé pour une vidange facile.
  • Parfaitement adapté aux applications mobiles en fonctionnement multi-équipes.
Equipé d'un filtre de surface compact du classe de poussière l:
  • Empêche de manière fiable la pénétration de grosses particules dans les turbines d'aspiration.
  • Construction compacte avec un faible encombrement au sol.
  • Insonorisation

Contenu:

Accessoires dans le équipement standard : non ; vidange du conteneur : Châssis stepper

Téléchargements et documents

Produits adaptés