Gants de protection Baumwollhandschuh gebleicht 89 Pointures 9

Réf.: 8990018
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantité minimale de commande : 12 Paire
  • Etapes de la commande : 12 Paire
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Paire (TVA incluse)
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
Taille des gants 9
Type de produit Gants en coton

Identification et classification

Référence article 8990018
EAN / GTIN 4048612011072
Réf. fabricant 8990018
Article hors catalogue L01690 25
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Catégorie de produit: Gants de protection
  • Nom du produit: Baumwollhandschuh gebleicht
  • Type de produit: Gants doublés
  • couleur de recherche (filtre): blanc
  • Modèle: Aucune donnée
  • Enduction: sans revêtement
  • Pointures: 9
  • Réutilisation: Réutilisable (R)
  • Tige: Coton