Pantalon cargo uvex suXXeed gris/graphite 27

Réf.: 8966941
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur grau / graphit
Taille de confection DE 27
Type de produit Pantalons de travail

Identification et classification

Référence article 8966941
EAN / GTIN 4031101662756
Réf. fabricant 8966941
Article hors catalogue L01660 101376
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • La collection uvex suXXeed met vraiment tout au point: une fonctionnalité bien pensée, un design sportif, des contrastes de couleurs captivants, des combinaisons de matériaux inhabituelles et une coupe qui va comme un gant. Cette cohérence est aussi bien appréciée par les femmes que par les hommes. Et elle fait ses preuves dans l’industrie et l’artisanat tout comme dans les loisirs. uvex suXXeed s’adapte à toutes les utilisations et à tous les mouvements avec décontraction. Le pantalon pour hommes est disponible dès maintenant en version slim ou regular fit. Une coupe absolue - voilà l’essentiel. C’est un élément indispensable du concept de réussite. Une coupe sans compromis. Adapté aux loisirs.

Caractéristique(s):

  • Type de produit: Vêtements de protection
  • Type de produit Sous-types: Vêtements de protection pour les genoux
  • Type de produit: Pantalons
  • Type de produit Sous-types: Pantalon Cargo
  • Couleur (filtre): gris
  • Sexe: Homme
  • Ajustement: Regular Fit
  • Réf.: 27

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier