Universal hand brush 290x28x25 mm 3 rows/E 0,35 mm PREMIUM inox

Réf.: 895580
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 12 Unité
  • Etapes de la commande : 12 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Brosses métalliques

Identification et classification

Référence article 895580
EAN / GTIN 9003178955807
Réf. fabricant 895580
Article hors catalogue L50140 2623
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Avec les brosses universelles PREMIUM de Tyrolit, vous réalisez des travaux tels que l’élimination de la rouille, de la peinture et du vernis ainsi que des travaux d’ébavurage en un temps record. De plus, cet outil universel est parfait pour le nettoyage des cordons de soudure, la préparation de surface et la finition de l’acier inoxydable. Le produit marque des points avec une durée de vie élevée et une manipulation très agréable.

Caractéristique(s):

  • Forme: 90H DG BROSSES À MAIN AVEC GER. DRAPEAU
  • Matériaux compatibles: Acier inoxydable
  • Gamme de produits: PREMIUM
  • Spécification : 3 rangée(s)
  • Dimensions (L x l x H): 290 x 28 x 25 mm
  • Diamètre: 290 mm
  • Epaisseur: 28 mm
  • Alésage: 140 mm
  • Outil pour: Meulage manuel

Avantage(s):

  • Outil universel d’une durée de vie maximale
  • Équipé d’un manche en hêtre de haute qualité
  • Le fil en acier inoxydable de haute qualité empêche la pièce de rouiller

Utilisation:

  • Pour le traitement de l’acier inoxydable
  • Idéal pour l’ébavurage, le nettoyage des cordons de soudure et le nettoyage des surfaces