Manteau uvex whitewear blanc 40/42

Réf.: 8932504
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
Couleur weiß
Type de produit Blouses

Identification et classification

Référence article 8932504
EAN / GTIN 4031101375144
Réf. fabricant 8932504
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Casaque pour femme
  • Modèle: 474,
  • Article - no.: 89325
  • Couleur: blanc
  • Matériau: 65% polyester, 35% coton, 245 g/m².
  • Armure sergée
  • Casaque pour femmes avec col à revers,fermeture haute
  • Fermeture par boutons-pression cachés
  • Coutures de séparation à l’avant
  • 2 poches poches dans la couture latérale
  • Manches longues, ourlet réglable
  • Confirmation de conformité selon DIN 10524
  • Vêtements pour classes de risque hygiénique1 à 3
  • Standard Öko-Tex 100
  • Réf.: 36/38 - 52/54
  • Entretien: Lavage normal à 95°C, blanchiment au chlore ou à l’oxygène autorisé
  • Séchage possible au sèche-linge / séchoir, température normale 80 °C, processus de séchage normal
  • Repassage avec une température maximale de la semelle du fer à repasser de 150 °C
  • Nettoyage à sec professionnel avec perchloréthylène et / ou hydrocarbures, processus normal
  • Adapté à la blanchisserie

Caractéristique(s):

  • Casaque pour femme
  • Modèle: 474
  • Article - no.: 89325
  • Couleur: blanc
  • Matériau: 65% polyester, 35% coton, 245 g/m².
  • Armure sergée
  • Casaque pour femmes avec col à revers,fermeture haute
  • Fermeture par boutons-pression cachés
  • Coutures de séparation à l’avant
  • 2 poches poches dans la couture latérale
  • Manches longues, ourlet réglable
  • Confirmation de conformité selon DIN 10524
  • Vêtements pour classes de risque hygiénique1 à 3
  • Standard Öko-Tex 100
  • Réf.: 36/38 - 52/54
  • Entretien: -Lavable à 95°C, chloration possible
  • Repassage: II points, nettoyage à sec: P
  • Sèche-linge: II points, adapté au lavage en blanchisserie