Description:
La brosse boisseau PREMIUM pour la meuleuse d’angle convient parfaitement pour des travaux extrêmement efficaces sur de grandes surfaces en acier inoxydable. Avec ce produit, vous êtes assuré d’une durée de vie optimale et de résultats impressionnants. Les brosses boisseau conviennent pour l’élimination de la rouille, de la peinture et du vernis ainsi que pour la préparation de surface et la finition de l’acier inoxydable. En outre, l’outil peut être utilisé pour le nettoyage des soudures. Les brosses sont disponibles dans différentes spécifications afin de répondre à tous vos besoins, du plus sensible (DW) au plus grossier (DZ).
Caractéristique(s):
- Forme: 6T DZ BROSSES BOISSEAU DROITES
- Matériaux compatibles: Acier inoxydable
- Gamme de produits: PREMIUM
- Spécification : E 0,35 mm
- Dimensions (D x L x GE): 65 x 20 x M14 mm
- Diamètre: 65 mm
- Outil pour: Meuleuse d’angle
Avantage(s):
- Le fil en acier inoxydable de haute qualité empêche la pièce de rouiller
- Outil universel d’une durée de vie maximale
Utilisation:
- Pour l’élimination de la rouille, de la peinture et du vernis, pour le nettoyage des cordons de soudure ainsi que pour la préparation de surface et la finition de l’acier inoxydable.
- Brosses boisseau spécialement conçues pour le traitement de grandes surfaces
Recommandation(s):
- Fil ondulé DW pour les matériaux tendres, les surfaces sensibles et les impuretés légères
- Fil torsadé DZ pour les travaux lourds, les salissures importantes ainsi que pour l’enlèvement de peinture et de vernis.