Brosse à tige ronde TYROLIT 80x10x19-6x30 mm E 0,3 mm INOX PREMIUM acier inoxydable

Réf.: 890832
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 25 Unité
  • Etapes de la commande : 25 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 890832
EAN / GTIN 9003178908322
Réf. fabricant 890832
Article hors catalogue L50140 100523
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Les brosses à tige ronde PREMIUM pour meuleuse droite sont particulièrement adaptées à l'usinage des endroits difficiles d'accès sur des pièces à usiner en acier inoxydable. Leur composition prédestine l'outil aux tâches les plus diverses sur l'acier inoxydable. Qu'il s'agisse d'éliminer la rouille, de nettoyer les cordons de soudure ou de préparer la surface et d'effectuer une finition mécanique, cette brosse haute performance peut être utilisée de manière universelle. Vous avez le choix entre différents types d'exécution : entre sensible (DW - ondulée) pour le dérouillage, le nettoyage, le lissage, le polissage, le matage et le grainage et grossier (DZ - torsadée) pour la soudure ou l'élimination de la calamine et de la laque. Les versions EA des brosses ondulées DW sont en fil d'acier inoxydable et résistant aux acides.

Caractéristique(s):

  • Form: 52R DW SHAFT MOUNTED CIRCULAR BRUSH
  • Spécification : E 0,3 mm INOX
  • Dimension (D x L x H - GE x I): 80 x 10 x 19 - 6 x 30 mm
  • Diamètre: 80 mm
  • Epaisseur: 10 mm
  • Aptitude des matériaux: Acier inoxydable
  • Outillage pour: Meuleuse droite

Avantage(s):

  • Particulièrement adaptées aux emplacements difficiles d'accès en raison de leur forme
  • Outil à usage universel avec une durée de vie maximale
  • Fil d'acier inoxydable résistant à l'acide EA

Utilisation:

  • Pour l'élimination de la rouille, le nettoyage des cordons de soudure, mais aussi pour la préparation de surfaces et la finition mécanique de l'acier inoxydable

Recommandation(s):

  • Fil ondulé DW pour le décapage, le nettoyage, le lissage, le polissage, le matage et le grattage
  • Fil torsadé DZ pour la soudure et pour l'élimination de la calamine et de la laque