• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Scribe au carbure

Réf.: 8881680
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Pointes à tracer

Identification et classification

Référence article 8881680
EAN / GTIN 4010883888165
Réf. fabricant 8881680
Article hors catalogue L60160 631
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Zinguée
Galvanisé

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 10 mm
  • Hauteur totale [mm]: 6 mm
  • Longueur totale [mm]: 153 mm
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium 59CrV4
  • Largeur de la tige: 6 mm
  • 1000 V isolé: non
  • certifié VDE: non