Marteau de forgeron

Réf.: 8866960
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Marteaux

Identification et classification

Référence article 8866960
EAN / GTIN 4010883886697
Réf. fabricant 8866960
Article hors catalogue L60160 4121
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Manche en fibre de verre pratiquement incassable avec poignée plastique et sécurité de la tête
Poignée en fibre de verre avec poignée en plastique et protection de la tête

Caractéristique(s):

  • Longueur totale [mm]: 900 mm
  • Poids de la tête [g]: 8000 g
  • Matériau du manche: fibre de verre
  • 1000 V isolé: non
  • Aimant: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non