Cliquet réversible ∙ à cardan ∙ Carré massif 10 mm (3/8 pouce) ∙ 218 mm

Réf.: 8816GK
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
Type de produit Cliquets

Identification et classification

Référence article 8816GK
EAN / GTIN 4000896042142
Réf. fabricant 8816GK
Article hors catalogue L60140 276
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Tête de cliquet pivotante sur > 180°
  • Exécution courte
  • Nombre de dents : 30 (Angle de manœuvre 12°)
  • Avec cardan permettant le travail dans les endroits difficiles d'accès ainsi que le passage d'un obstacle
  • Avec bille de retenue
  • Manche bimatière HAZET
  • Surface : chromée, polie
  • DIN 3122, ISO 3315
  • Made In Germany
  • Sortie : Carré massif 10 mm (3/8 pouce)
  • Dimensions / longueur : 218 mm
  • Poids net (kg): 0.32 kg
  • Utilisation manuelle
La longueur ne correspond pas à la norme

Téléchargements et documents

Produits adaptés