Douille à chocs ∙ 6 pans ∙ Carré creux 10 mm (3/8 pouce) ∙ Profil Traction à 6 pans extérieurs ∙ 14 ∙ 32 mm

Réf.: 880S-14
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
Type de produit Douille

Identification et classification

Référence article 880S-14
EAN / GTIN 4000896041039
Réf. fabricant 880S-14
Article hors catalogue L60140 5333
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Avec alésage pour goupille de sécurité ou ressort d’arrêt et encoche pour joint torique
  • Surface : phosphatée, huilée
  • DIN 3129, ISO 2725-2
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 10 mm (3/8 pouce)
  • Sortie : Profil Traction à 6 pans extérieurs
  • Taille: 14 mm
  • Dimensions / longueur : 32 mm
  • Diamètre d1 (à la sortie): 20.7 mm
  • Diamètre d2 (à l'entraînement): 22 mm
  • Pour utilisation avec machines

Téléchargements et documents

Produits adaptés