Douille mâle ∙ Carré creux 10 mm (3/8 pouce) ∙ Profil Phillips PH ∙ 60 mm

Réf.: 8806-PH4
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
Type de produit Douille

Identification et classification

Référence article 8806-PH4
EAN / GTIN 4000896039876
Réf. fabricant 8806-PH4
Article hors catalogue L60140 1284
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Exécution courte
  • Avec moletage
  • Surface : revêtue TIN
  • Pointe ISO 8764-1
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 10 mm (3/8 pouce)
  • Sortie : Profil Phillips PH
  • Taille: ∙ PH4
  • Dimensions / longueur : 60 mm
  • Longueur l1: 32.5 mm
  • Poids net (kg): 0.06 kg
  • Utilisation manuelle
Pourquoi un revêtement TiN (nitrure de titane) ?