Set d’outils tlg

Réf.: 87991980
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
Référence article 87991980
EAN / GTIN 4005887015976
Réf. fabricant 87991980
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Le coupe-boulons LightCUT mesure 800 mm de long et dispose d’une grande puissance de coupe pour un faible effort (pouvoir de séparation jusqu’à une dureté de 48 HRC).
Caractéristiques:
  • Le coupe-boulons LightCUT® dispose d’un pouvoir de coupe élevé pour un faible effort (pouvoir de séparation jusqu’à une dureté de 48 HRC).
  • poids plume de seulement 2 650 g grâce à une paire de poignées en alliage léger très stable
  • les poignées à deux composants permettent une prise en main sûre
  • Tête de lame et de tube forgée en acier spécial pour une longue durée de vie
  • Effort de séparation réduit grâce à une géométrie optimale
  • Butée de délimitation avec zone tampon extra large
  • Réglage précis et facile des couteaux grâce aux vis excentriques
  • La pince de montage de force MasterCUT®. séduit par son travail peu contraignant, même en cas d’utilisation de fils d’attache plus épais.
  • Elle fixe et torsade les fers de montage en une seule opération
  • La forme particulièrement fine est idéale pour lier des fers profonds.

Livraison:

Sommaire 2 parties:
  • 1 coupe-boulons LightCUT® 800: L. 800 mm
  • 1 pince de montage de force MasterCUT® C300: L. 300 mm