Broche d'assemblage

Réf.: 8782780
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Demonte pneu 300mm

Identification et classification

Référence article 8782780
EAN / GTIN 4010883878272
Réf. fabricant 8782780
Article hors catalogue L60160 1975
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Trempé et revenu sur toute la longueur
Dimensions spéciales sur demande

Caractéristique(s):

  • Version: Trempé et revenu sur toute la longueur
  • Longueur totale [mm]: 200 mm
  • Matériau: Acier au vanadium
  • Ø de la tige: 20 mm
  • Largeur de la lame [mm]: 9,0 mm
  • Longueur du tranchant [mm]: 130 mm
  • Ø de la broche de propulsion [mm]: 9 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non