Racloir creux triangulaire

Réf.: 8779560
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Grattoirs

Identification et classification

Référence article 8779560
EAN / GTIN 4010883877954
Réf. fabricant 8779560
Article hors catalogue L60160 2530
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Surfaces de travail polies
Virole sertie
Virole à bride

Caractéristique(s):

  • Forme de la lame: Triangle
  • Largeur totale [mm]: 28 mm
  • Hauteur totale [mm]: 28 mm
  • Longueur totale [mm]: 366 mm
  • Longueur de la lame: 250 mm
  • Matériau: acier
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non