Coupe-boulons, coupe-angles L.1010mm, capacité de coupe max. 48HRc 8mm².

Réf.: 87434025
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
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Type de produit Pince coupante

Identification et classification

Référence article 87434025
EAN / GTIN 4005887364500
Réf. fabricant 87434025
Article hors catalogue L60010 4542
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • L’angle de coupe de 20° facilite le tronçonnage dans les coins et près de la paroi
  • Capacité de séparation jusqu’à 48 HRC
  • tête de lame en acier spécial résistant à l’usure, forgée dans une matrice
  • réglage précis et simple des couteaux grâce à des vis excentriques
  • effort de tronçonnage réduit grâce à une géométrie optimale permet un tronçonnage précis en 1ère et 2ème vitesse Niveau
  • Butée de délimitation avec zone tampon extra large
  • trempé de haute qualité pour une grande résistance à l’usure
  • avec poignées à 2 composants

Caractéristique(s):

  • Capacité de coupe 48 HRc: 8 mm²
  • Capacité de coupe 40 HRc: 9 mm²
  • Capacité de coupe 19 HRc: 11 mm²
  • L: 40 ″
  • Longueur de travail: 230 mm
  • Longueur mm (L): 1010 mm
  • Poids: 5400 g

Téléchargements et documents

Produits adaptés