Contact individuel analogue AS22520/2-02

Réf.: 8738 1202 0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 3 à 4 semaines
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
Référence article 8738 1202 0
EAN / GTIN 4049002114106
Réf. fabricant 8738 1202 0
Fabricant/personne responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Description

Description:

  • Tige élastique pour un positionnement précis du contact
  • pour types de pinces avec bague d’adaptation
  • Identique aux contacts courants selon MIL/SAE AS22520
  • Principalement pour les contacts conformes aux normes AS39029, EN3155 et les contacts de conception similaire
  • pour des sertissages sûrs et reproductibles

Caractéristique(s):

  • Poids: 10g
  • Longueur: 24 mm
  • Largeur: 24 mm
  • Hauteur: 30 mm
  • analogique: AS22520/2-02