Pince à quatre griffes MicroCrimp 0,03 - 0,5 mm² / AWG 32 - 20

Réf.: 8730 0000 6
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 8730 0000 6
EAN / GTIN 4049002026966
Réf. fabricant 8730 0000 6
Fabricant/personne responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Description

Description:

  • Convient pour le sertissage de contacts mâles et femelles torsadés
  • Réglage de la mandrinerie par pas de 0,01 mm
  • Vérification du réglage de base à l’aide du stylo de contrôle fourni
  • Sertissage fiable grâce à l’achèvement forcé du processus de sertissage et à l’avance synchrone des mandrins de sertissage

Caractéristique(s):

  • Poids: 420g
  • Longueur: 175 mm
  • Exécution: chromé
  • Capacité (mm²): 0,03 - 0,5 mm²
  • Capacité (AWG): 32 - 20
  • max. Ø Contact: 5 mm
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
Connectez-vous