Chaîne de rechange min.tube-D.3/4″-4″

Réf.: 87129010
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
Type de produit Clé à tube et pince multiprise

Identification et classification

Référence article 87129010
EAN / GTIN 4005887274007
Réf. fabricant 87129010
Article hors catalogue L60010 8025
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • pour pince pour tubes de chaîne No. 129
  • chaîne trempée, denture spécialement trempée

Caractéristique(s):

  • Diamètre max. du tube (pouces): 4 ″
  • Longueur chaîne: 440 mm
  • Diamètre du tube min (pouces): 3/4 ″
  • Diamètre max. du tube (mm): 101,6 mm
  • Diamètre du tube min (mm): 19,5 mm
  • Longueur mm (L): 80 mm
  • Poids: 326 g