Serre-joints en fonte malléable, Capacité de serrage: 160mm

Réf.: 860050 160
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
302 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Capacité de serrage (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Capacité de serrage 160 mm
Section du rail 25×6 mm
Porte-à-faux 80 mm
Type de produit Presses

Identification et classification

Référence article 860050 160
EAN / GTIN 4045197559623
Réf. fabricant 860050 160
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Valet et coulisseau en fonte malléable de haute qualité; rail en acier étiré à froid, profilé, cranté, zingué. Vis maniable en acier bruni avec filetage trapézoïdal et rotule en acier. Fermeture rapide, à serrage sûr.
Bras tendeur mobile avec sécurité antidérapante empêchant un desserrage involontaire du serre-joint serré. Rotule mobile, remplaçable sans outil à partir de la réf. 160.
Rotule avec protection de vis empêchant tout desserrage de la vis en cas de vibrations. Transmission de force maximale grâce à la poignée avec surface en Haptoprene® ergonomique et noyau en PP résistant. Structure de surface anti-glisse également en cas de mains humides ou couvertes d’huile.
Avec capuchon de protection en plastique.

Norme:

DIN 5117

Pièce(s) de rechange:

Capuchon de protection 860051.