Marteau de serrurier 1000 g avec manche en cendre

Réf.: 8586920
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Marteaux

Identification et classification

Référence article 8586920
EAN / GTIN 4010883858694
Réf. fabricant 8586920
Article hors catalogue L60160 4197
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Manche en frêne (E 4 E) ou en hickory (E 4 H) conforme DIN 5111
Manche de frêne DIN 5111

Caractéristique(s):

  • Version: tête de marteau forgée
  • Poids de la tête [g]: 1000 g
  • Sécurité de la tête: Cale circulaire
  • Longueur du manche: 360 mm
  • Matériau du manche: Frêne
  • 1000 V isolé: non
  • certifié VDE: non

Téléchargements et documents

Produits adaptés