Chariot à portes battantes et toit

Réf.: 8583-3D
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Chariots fermés

Identification et classification

Référence article 8583-3D
EAN / GTIN 4017976985831
Réf. fabricant 8583-3D
Article hors catalogue L90080 1092
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

non monté

Description:

Système modulaire, tube d’acier et profilé d’acier soudés, revêtement époxy bleu RAL 5007, construction boulonnée. Parois frontales et une paroi longitudinale fermées par un grillage métallique de 100 x 100 x 5 mm. Avec une double porte battante, cadre en tube d’acier avec grillage métallique soudé de 100 x 100 x 5 mm. Verrou intégré dans le cadre tubulaire, verrouillable par cadenas (non fourni), vantail de porte rabattable contre les parois frontales. Avec toit en treillis métallique. Plate-forme en panneau de bois, surface décor hêtre. Roulettes: 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, bandages TPE, moyeu à roulement à billes. Freins sur les roulettes pivotantes.

Caractéristique(s):

  • Charge totale (kg): 600
  • Longueur de la surface utile (mm): 1200
  • Largeur de la surface utile (mm): 800
  • Hauteur de plateau (mm): 269
  • Longueur totale (mm): 1369
  • Largeur totale (mm): 830
  • Hauteur totale (mm): 1800
  • Bandage: TPE
  • Taille des roues (mm): 200 × 40