Marteau de serrurier ROTBAND-PLUS

Réf.: 8582180
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Marteaux

Identification et classification

Référence article 8582180
EAN / GTIN 4010883858212
Réf. fabricant 8582180
Article hors catalogue L60160 3219
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Manche en frêne (E 600 E) ou en hickory (E 600 H) à double courbure conforme DIN 5111, manchon de protection trempé supplémentaire longue, trempée
Manche en frêne à double courbure conforme à la norme DIN 5111, avec un long manchon de protection du manche en acier trempé
Fixation de la poignée ROTBAND-PLUS, haute sécurité, longue durée de vie

Caractéristique(s):

  • Version: tête de marteau forgée
  • Largeur totale [mm]: 110 mm
  • Hauteur totale [mm]: 25 mm
  • Longueur totale [mm]: 315 mm
  • Poids de la tête [g]: 400 g
  • Sécurité de la tête: Bande rouge-Plus
  • Longueur du manche: 305 mm
  • Matériau du manche: Frêne
  • 1000 V isolé: non
  • Aimant: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Téléchargements et documents

Produits adaptés