uvex 1 Chaussures basses S2 noir/jaune Largeur 14 Pointures 44

Réf.: 8544044
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Classe de protection: S2
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
Classe de protection S2
Pointure UE 44
Couleur noir / jaune
Matériau semelle extérieure uvex 1
Fermeture Lacet
Antidérapant oui
Semelle intérieure amovible oui
Type de produit Chaussures basses de sécurité

Identification et classification

Référence article 8544044
EAN / GTIN 4031101007236
Réf. fabricant 8544044
Article hors catalogue L01660 107649
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Les chaussures de sécurité uvex 1 des classes de protection S1 et S2 protègent et soutiennent le corps humain de manière optimale dans ses mouvements individuels. Sur la base des dernières connaissances en matière de recherche physiologique et de technologies innovantes, les contraintes exercées sur l’appareil locomoteur pendant le travail sont réduites et le bien-être du porteur de chaussures de sécurité est optimisé. La construction ergonomique des chaussures de sécurité uvex 1 offre un équilibre parfait entre protection et confort. Le design convainc par ses lignes claires et sa réduction.

Caractéristique(s):

  • Type de produit: Chaussures de sécurité
  • Nom du produit: uvex 1
  • Type de produit: chaussures basses
  • Couleur (filtre): noir/jaune
  • Classe de protection: S2
  • Sexe: Hommes/Femmes
  • Réf.: 44
  • Mécanisme de fermeture: Lacets élastiques avec fermeture rapide
  • Marque: uvex
  • Coque de protection: Embout en plastique uvex xenova®.
  • Semelle intérieure: Assise plantaire confort climatique uvex 1/uvex 2
  • Matière extérieure: Micro velours
  • Antidérapant: SRC
  • Semelle: uvex 1
  • Largeur: 14

Téléchargements et documents

Produits adaptés