Support pour rouleaux encreurs extra larges. Support métallique télescopique réglable pour tous les rouleaux de revêtement et de scellage de 30 à 61 cm de large et un fil Ø de 8 mm. 30 à 61 cm

Réf.: 85056110
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 5 Unité
  • Etapes de la commande : 5 Unité
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
Référence article 85056110
EAN / GTIN 4013307393283
Réf. fabricant 85056110
Fabricant/personne responsable CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 WUPPERTAL, Deutschland, www.storch-ciret.com

Description

Description:

Les supports à clipser sont disponibles en variantes 1K et 2K pour tous les rouleaux avec des systèmes enfichables de 6 mm et 8 mm. Le système de manchons adhésifs des rouleaux encreurs assure un ajustement stable. Tous les supports à clipser peuvent être