• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

Établi WB 630 1 Tiroir anthracite, RAL 7016 ; noir, RAL 9005 Lg.725mm x Lg.2000mm x Hat.1281-1586mm

Réf.: 85010630
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 85010630
EAN / GTIN 4018754359981
Réf. fabricant 85010630
Article hors catalogue L60010 102910
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

  • conception prête à installer
  • support de coffre comprenant le matériel de fixation adapté au TOP BOX N° 93
  • tiroir verrouillable (avec 2 clés) à ouverture totale et guidage par roulement à billes
  • avec tapis antidérapant pour tiroir
  • grande surface de travail avec plan de travail en bois d'hévéa , épaisseur 30 mm, certifié FSC
  • panneau arrière perforé intégré pour fixer des outils et, par exemple, des crochets, un support pour bombe aérosols, un support pour rouleaux de papier, etc.
  • avec adaptateur secteur UE à 3 prises, 2 ports USB et 2 passe-câbles caoutchoutés
  • pieds réglables en hauteur (de 305 mm) avec patins de mise à niveau (M12)
  • corps RAL 7016, avec revêtement en poudre industriel durable
  • dimension : largeur 2.000 mm, profondeur 725 mm, hauteur réglable avec panneau arrière : 1.281-1.586 mm, sans panneau arrière : 773-1.078 mm
  • dimension intérieure du tiroir : 530 x 350 x 74,5 mm
  • peut être équipé de mousses d'outils STAHLWILLE TCS
  • disponible en option : Coffre à outils TOP BOX 93 (81200157) et assortiment d'outils TCS 821/6 (97830255)