MARTOR SECUMAX POLYCUT 8500212 , 10 par boîte

Réf.: 8500212.12
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
Type de produit Cutter de sécurité

Identification et classification

Référence article 8500212.12
EAN / GTIN 4002632801013
Réf. fabricant 8500212.12
Article hors catalogue L60170 857
Fabricant/personne responsable Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Description

Description:

Le plus polyvalent parmi les spécialistes. Avec lame inoxydable.
Le SECUMAX POLYCUT est l'un de nos petits couteaux jetables agiles en plastique. Et pourtant, il a une position particulière ici en tant que polyvalent. Grâce à l'écart légèrement plus large entre le lame et le plastique, vous pouvez également couper des matériaux fins en plusieurs couches. Vous pouvez également utiliser le long nez de couteau pointu pour vous frayer un chemin dans les enveloppes, entre les bandes de papier et à travers les couches de papier. Grâce à sa conception mince, il glisse également à travers des espaces étroits.
  • Matériau de base :
    Plastique
  • Tous protégés
    la lame de qualité inoxydable est solidement encastrée entre le nez et poignée. Donc vous ne coupez que ce que vous voulez vraiment couper. Il n'y a aucun risque pour vous ou vos marchandises.
  • Bien unique
    le SECUMAX POLYCUT est un couteau jetable. Puisque vous n'avez pas besoin de changer le lame, ni vous ni vos employés ne pouvez entrer en contact avec lui. Un autre avantage en termes de sécurité.
  • Nez long et pointu
    pourquoi le nez extra long et pointu de SECUMAX POLYCUT? Parce que vous pouvez l'insérer particulièrement bien dans les espaces. De plus, le matériau de coupe est acheminé jusqu'au lame de manière encore plus fiable.
  • Pour chaque main
    le SECUMAX POLYCUT est petit, léger et pratique. Si pratique que vous aimez travailler avec elle plus longtemps. Peu importe que vous soyez droitier ou gaucher. Parce que ce outil de coupe convient toujours.
  • Parfaitement placé
    le SECUMAX POLYCUT ne se perdra pas si rapidement. Puisque le cutter de sécurité est équipé d'un œillet, vous pouvez toujours le fixer à un endroit utile.
  • Principaux matériaux de coupe :
    enveloppement, étirement, film rétractable
    ruban adhésif
    feuilles et bandes de papier
    fil, enveloppe de ficelle

Caractéristique(s):

  • Poignée: Manche standard
  • Manipulation: Droitiers et gauchers
  • Technologie de la sécurité I: Sécurité maximale (SECUMAX)
  • Technologie de la sécurité II: Lame en retrait
  • Ergonomie: Ergonomique
  • Profondeur de coupe (résumée): 3 mm
  • Principaux matériaux de coupe: Film étirable, thermorétractable, Adhésif, Bandes de films et de papiers, Fils, ficelles, Enveloppe
  • Propriétés d'abrasion: Résistant à l'abrasion
  • Support/œillet: oui
  • Séparateur de bande adhésive: no
  • Matériau de base: Plastique
  • Poignée souple: no
  • Métal détectable: no
  • Épaisseur de la lame (couteau jetable): 0, 30 mm
  • Forme de la lame montée (couteau): Autre
  • Lames montées tranchantes (couteau): Lame utilisable sur 1 côté
  • Lame montée inoxydable (couteau): oui
  • Changement de lame sans outil: no
  • Changement de lame verrouillable: no
  • Possible en tant qu'article promotionnel: oui
  • Note GS (texte): Contrôlé par le TÜV