Clé à ergots poignée en T, support 6 pcs.

Réf.: 84TZSA.PB
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
Type de produit Clé à douilles

Identification et classification

Référence article 84TZSA.PB
EAN / GTIN 3662424074790
Réf. fabricant 84TZSA.PB
Article hors catalogue L60130 9798
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Points forts du produit: Design innovant de la poignée - pour un couple élevé et une meilleure accessibilité dans les espaces de montage réduits
  • Poignée ergonomique avec inserts en matière souple - travail sans fatigue, grand confort et prise en main sûre
  • Extrémité longue avec tête sphérique - bascule jusqu'à 30° dans le dispositif de fixation
  • Acier résistant à la corrosion, bruni
  • Marquage laser pour trouver rapidement la taille recherchée
  • Évidement dans la poignée - facile à ranger
  • Fabriqué en France

Caractéristique(s):

  • Poids en grammes: 620

Livraison:

  • Jeu de 6 clés à ergots