Chariot à portes battantes et toit

Réf.: 8481-3D
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Type de produit Chariots fermés

Identification et classification

Référence article 8481-3D
EAN / GTIN 4017976848167
Réf. fabricant 8481-3D
Article hors catalogue L90080 1277
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

non monté

Description:

Système modulaire, tube d’acier et profilé d’acier soudés, revêtement époxy bleu RAL 5007, construction boulonnée. Parois frontales et une paroi longitudinale fermées par un grillage métallique de 100 x 100 x 5 mm. Avec une double porte battante, cadre en tube d’acier avec grillage métallique soudé de 100 x 100 x 5 mm. Verrou intégré dans le cadre tubulaire, verrouillable par cadenas (non fourni), vantail de porte rabattable contre les parois frontales. Avec toit en treillis métallique. Plate-forme en panneau de bois, surface décor hêtre. Roulettes: 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, bandages TPE, moyeu à roulement à billes. Freins sur les roulettes pivotantes.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 600
Longueur de la surface utile (mm): 1000
Largeur de la surface utile (mm): 600
Hauteur de plateau (mm): 269
Longueur totale (mm): 1169
Largeur totale (mm): 630
Hauteur totale (mm): 1552
Bandage: TPE
Taille des roues (mm): 200 × 40

Téléchargements et documents

Produits adaptés