uvex origin Bottes S2 noir Largeur 11 Pointures 38

Réf.: 8464938
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Classe de protection: S2
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
Classe de protection S2
Pointure UE 38
Largeur 11
Couleur noir
Type de produit Sicherheitsstiefel

Identification et classification

Référence article 8464938
EAN / GTIN 4031101315096
Réf. fabricant 8464938
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Résistance aux températures extérieures jusqu’à moins 17 et à la chaleur de contact de courte durée jusqu’à plus 300 degrés Celsius, une semelle extérieure résistante aux coupures et aux produits chimiques, ainsi qu’une tige en cuir robuste - aucune tâche ne vient perturber l’uvex origin en si peu de temps.

Caractéristique(s):

  • Type de produit: Chaussures de sécurité
  • Nom du produit: uvex origin
  • Type de produit: Bottines
  • Couleur (filtre): noir
  • Classe de protection: S2
  • Sexe: Hommes/Femmes
  • Réf.: 38
  • Mécanisme de fermeture: Boucle
  • Marque: uvex
  • Coque de protection: Embout en acier.
  • Semelle intérieure: Semelle confort climatique uvex 3D hydroflex® foam.
  • Matière extérieure: Cuir
  • Antidérapant: SRC
  • Semelle: uvex origin
  • Largeur: 11