Jeu de 10 lames cassables, 22 mm, “longlife”, TiN, Nombre: 10

Réf.: 845115 10
Fixer le prix 10 Unité (0,98 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
347 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre Fixer le prix 10 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur lame 100 mm
Largeur lame 22 mm
Epaisseur lame 0,65 mm
Nombre de morceaux de lame 8
Nombre de lames 10
Revêtement TiN
Type de produit Lame

Identification et classification

Référence article 845115 10
EAN / GTIN 2050002016880
Réf. fabricant AB9-1000(2015.0700-1000)
Fabricant/personne responsable LUTZ GmbH & Co. KG, Piepersberg 20, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.lutz-blades.com

Description

Exécution:

Lames avec revêtement TiN.
La lame dure ‑ Lutz® longlife, avec tranchant revêtu TiN pour une usure moindre de la lame et une durée de vie nettement plus longue. Suivant la pièce à couper, la durée de vie est de 2 à 8 fois supérieure.

Adapté(s) pour:

Cutters 845100.