Cutter de sécurité SECUNORM 540 à 1 lame, Type: 1

Réf.: 842076 1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 181 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SECUNORM
Longueur 143 mm
Nombre de lames 1
Type de produit Cutter de sécurité

Identification et classification

Référence article 842076 1
EAN / GTIN 4002632801778
Réf. fabricant 54000410.02
Fabricant/personne responsable Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Description

Exécution:

Cutter de sécurité avec profondeur de coupe de 36 mm et rétraction automatique de la lame. Manche ergonomique en aluminium avec grand coulisseau. Changement de lame sûr et aisé. Les gauchers retournent la lame de qualité une fois dans le manche.

Utilisation:

Idéal pour tous les matériaux courants, tels que cartons à 3 couches, films, sacs, rouleaux, mousse, polystyrène expansé, PVC, etc.

Pièce(s) de rechange:

Lame de rechange, voir 842077 réf. 10.