Cutter de sécurité SECUMAX 320 à 1 lame, Type: 1

Réf.: 842026 1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 271 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SECUMAX
Longueur 158 mm
Type de produit Cutter de sécurité

Identification et classification

Référence article 842026 1
EAN / GTIN 4002632800900
Réf. fabricant 32000110.02
Fabricant/personne responsable Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Description

Exécution:

Cutter de sécurité avec lame en retrait et protégée (utilisable 4 côtés) et coupeur de ruban adhésif supplémentaire avec deux profondeurs de coupe (3,5 mm / 5,0 mm). Manche ergonomique composé d’au moins 80% de plastique recyclé avec renforcement de fibres de verre et Soft-Grip. Changement de lame sûr et aisé.

Utilisation:

Pour les films (épais ou fins), les cerclages en plastique, le cuir et les sangles.

Pièce(s) de rechange:

Lame de rechange, voir 842038 réf. 10.