Tournevis pour vis Torx Plus®, grandeur 30 avec prise 6 pans

Réf.: 8401.25-120
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 8401.25-120
EAN / GTIN 7610733200092
Réf. fabricant PB 8401.25-120
Article hors catalogue L60060 1224

Description

Description:

  • Tournevis SwissGrip
  • pour vis Torx Plus®
  • pointe dimensionnellement précise, positionnement parfait dans les vis
  • manche bombé et surface souple, agréable sensation en main et transmission de couple élevée
  • code couleur par type de vis, identification rapide
  • matière haut de gamme, résistant aux solvants, huiles, acides et sels
  • alliage spécial à base d’acier à ressort, élasticité exceptionnelle et dureté élevée
  • marquage laser avec numéro de série, garantie illimitée dans le temps

Caractéristique(s):

  • Diamètre: 6 mm
  • Longueur de la lame: 120 mm
  • Longueur entière tournevis: 225 mm
  • Pour vis à métaux M: 5 mm
  • Profil: pour vis Torx Plus
  • Torx® TXP taille de la vis: 25