Kit de grattage et de montage, Nombre d'outils: 4

Réf.: 837880 4
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
850 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre d'outils 4
Type de produit Grattoirs

Identification et classification

Référence article 837880 4
EAN / GTIN 4045197604248
Réf. fabricant 837880 4
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Lame de grattoir décalée en acier au chrome-vanadium (57 HRC). Pointe, crochet robuste et lève-joints décalé latéralement également en acier au chrome-vanadium. Manche bimatière confortable.

Utilisation:

Utilisations multiples (grattage, préhension, positionnement, montage, etc.)

Livraison:

Longueur de lame grattoir: 125 mm
Longueur de lame pointe: 117 mm
Longueur de lame crochet: 80 mm
Longueur de lame lève-joints: 125 mm