PORTE-OUTIL CLIQUET D5-L250MM

Réf.: 830A.5L
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
Prix unitaire TTC
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
Type de produit Mandrins de taraudage

Identification et classification

Référence article 830A.5L
EAN / GTIN 3148512064190
Réf. fabricant 830A.5L
Article hors catalogue L60130 1914
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Points forts du produit: L'outil idéal pour percer des filetages dans des endroits difficiles d'accès
  • cliquet avec rotation à droite et à gauche
  • position de blocage
  • chromé, poli

Caractéristique(s):

  • d [mm]: 20,5
  • L [mm]: 250
  • max. Envergure [mm]: 5
  • Pour taraud: M6
  • [g]: 230
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
Connectez-vous à votre compte