Clé serre-tubes en S avec réglage rapide gainées en plastique à revêtement poudre gris 560 mm

Réf.: 83 61 020
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
Type de produit Clé à tube et pince multiprise

Identification et classification

Référence article 83 61 020
EAN / GTIN 4003773078876
Réf. fabricant 83 61 020
Article hors catalogue L70010 1882
Fabricant/personne responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Description

Description:

  • Ergot de protection évitant les pincements
  • réglage rapide et précis de l'ouverture par bouton à même la pièce
  • Économie d'effort par autoblocage
  • pas de déréglage intempestif des poignées de la pince
  • grande résistance à l'usure par trempe additionnelle de la denture
  • résistance à l‘effort maximale par traitement thermique intégral des poignées

Caractéristique(s):

  • Capacité pour les tubes (diamètre) : Ø 2 3/4in
  • Capacité pour les tubes (diamètre) : Ø 70mm
  • Capacité pour écrous, ouverture de clé (mm) : 70mm
  • Diamètre intérieur en pouces : Ø 2 in
  • Diamètre intérieur du tube : 50mm
  • gris, revêtu par poudre
  • avec revêtement en plastique