Tournevis ∙ avec manche en T ∙ Profil TORX® intérieur ∙ 98 mm

Réf.: 828-T9
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
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 828-T9
EAN / GTIN 4000896034482
Réf. fabricant 828-T9
Article hors catalogue L60140 3091
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Lame ronde
  • Manche en T bimatière ergonomique HAZET
  • Surface : chromée, pointe brunie
  • Sortie : Profil TORX® intérieur
  • Taille: ∙ T9
  • Dimensions / longueur : 98 mm
  • Longueur l1: 80 mm
  • Poids net (kg): 0.01 kg
  • Utilisation manuelle