Casseroles coniques

Réf.: 82081
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 82081
EAN / GTIN 4020772082086
Réf. fabricant 82081
Article hors catalogue L30090 818
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Poêles à cône, acier, trempées à 350 + 80 HV30.
Adapté au serrage sur les trous oblongs des barres de serrage.

Caractéristique(s):

  • Réf.: M42 *
  • D2: 49,0
  • D4: 100
  • D5: 70,0
  • H3: 15
  • F max.: - KN
  • UE: -
  • Poids: 640 g