Clés à douille avec manche SwissGrip

Réf.: 8200.5 85
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Clé à douilles

Identification et classification

Référence article 8200.5 85
EAN / GTIN 7610733068494
Réf. fabricant PB 8200.5-85
Article hors catalogue L60060 1316

Description

Description:

  • Tournevis clé à douille SwissGrip
  • pour vis à 6 pans
  • manche bombé et surface souple, agréable sensation en main et transmission de couple élevée
  • code couleur par type de vis, identification rapide
  • matière haut de gamme, résistant aux solvants, huiles, acides et sels
  • alliage spécial à base d’acier à ressort, élasticité exceptionnelle et dureté élevée
  • marquage laser avec numéro de série, garantie illimitée dans le temps

Caractéristique(s):

  • Longueur de la lame: 85 mm
  • Longueur entière tournevis: 180 mm
  • Pour vis à métaux M: 2.5 mm
  • Profil: pour vis à six pans externes