Cisaille à tubes pour plastique, Pour ⌀ jusqu'à: 63mm

Réf.: 819700 63
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
167 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour ⌀ jusqu'à (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour ⌀ jusqu'à 63 mm
Type de produit Ciseaux

Identification et classification

Référence article 819700 63
EAN / GTIN 4045197237552
Réf. fabricant 819700 63
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Cisailles pour une coupe aisée de tubes en plastique. Appui large du tube pour une coupe à angle droit. Couteau particulièrement trempé, interchangeable.
Avance par cliquet et couteau sur les deux côtés.

Utilisation:

Pour couper des tubes en PE, PP, VPE, PB et PVDF. (Pour des épais. très faibles, uniquement possible dans certaines conditions). Conviennent particulièrement pour la préparation de soudage des faces en contact avec deux tubes emboîtés. Cisailles à tubes en plastique pour une coupe aisée à une main.

Remarque(s):

Cisailles pour tuyaux, voir 769940, 769960 et 769980.