Coupe-tubes universel, Pour ⌀ jusqu'à: 54mm

Réf.: 818130 54
Remise
83,70 €
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 29 mars 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
677 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour ⌀ jusqu'à (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ molette 19 mm
Largeur molette 6,2 mm
Alésage molette 4,85 mm
Pour ⌀ ext. tuyau 6 mm - 54 mm
Longueur 220 mm - 280 mm
Largeur 85 mm
Nombre de galets de guidage 4
Nombre de molettes 1
Hauteur 40 mm
Poids 720 g
Pour matériaux tubulaires VA; Aluminium; Laiton; Cuivre
Avec fonction de cliquet non
Type de produit Coupe-tubes

Identification et classification

Référence article 818130 54
EAN / GTIN 4067263125129
Réf. fabricant 818130 54
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Construction extrêmement robuste pour sollicitations maximales. Coupe nette et fiable grâce aux 4 galets de guidage alignés.
Corps de base en aluminium moulé sous pression. Réglage rapide de l’axe par le principe du cliquet et par ressort de rappel. Avec molette de rechange 818110.

Avantage(s):

Longue durée de vie grâce à la molette revêtue TiN. Travail puissant et rapide grâce aux avantages suivants:
  • Poignée ergonomique
  • Construction légère
  • Molette et galets de guidage à roulement à aiguilles
  • Ebavureur à main amovible avec lame S20 revêtue TiN.

Utilisation:

Utilisation multifonction pour couper des tubes en inox, aluminium, laiton et cuivre.

Pièce(s) de rechange:

Molette de rechange 818110.