Mounted flap wheel 80x50-6x40 mm A240 PREMIUM steel/inox/nonferrous

Réf.: 817001
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 817001
EAN / GTIN 8024406010427
Réf. fabricant 817001
Article hors catalogue L50140 2962
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Les meules sur tige en éventail PREMIUM A-P01 C X en tissu corindon sont disponibles dans différentes dimensions et tailles de tige. La disposition radiale des lamelles garantit une usure continue de la toile abrasive, ainsi que la libération continue de nouveaux grains abrasifs. Cela permet d’obtenir un rendement abrasif élevé et constant. La grande flexibilité des lamelles garantit une excellente capacité d’adaptation aux profils irréguliers et, grâce à une ventilation constante pendant le processus d’usinage, la surface de travail ne s’échauffe que modérément. Alors que les meules sur tige en éventail de 3 mm se caractérisent par leurs dimensions extrêmement réduites, les abrasifs à tige de 6 mm représentent les outils abrasifs les plus polyvalents de ce groupe de produits. Leur grande résistance les prédestine aux applications et aux matériaux les plus divers.

Caractéristique(s):

  • Forme: Tissu Meule à lamelles sur tige
  • Vs /max: 50 m/s
  • Matériaux compatibles: Acier, métaux non ferreux, acier inoxydable
  • Gamme de produits: PREMIUM
  • Spécification : C X A-P01
  • Dimensions (D x T): 80 x 50 mm
  • Diamètre: 80 mm
  • Epaisseur: 50 mm
  • Granulométrie: 240
  • Outil pour: meuleuse droite

Avantage(s):

  • Choix de différentes dimensions et tailles de tige
  • Excellentes performances de ponçage et résultats constants
  • Grande flexibilité et adaptabilité
  • Développement thermique modéré grâce à la ventilation
  • Excellente maniabilité

Utilisation:

  • Usinage de précision, ébavurage léger, nettoyage ou préparation au traitement ultérieur (chromage, nickelage ou peinture) de petites pièces ou d’endroits difficiles d’accès comme les surfaces intérieures de tubes et de cylindres, ainsi que de pièces au profil irrégulier.
  • Production et entretien de machines (industrie chimique, pharmaceutique, alimentaire et dans les hôpitaux), ébavurage et nettoyage de pièces découpées (industrie automobile), construction de charpentes métalliques, secteur de l’ameublement d’objets en acier et en acier inoxydable, fabrication de moules, production d’outils.

Recommandation(s):

  • Granulométrie 60 pour un enlèvement de matière élevé
  • Granulométrie 80/120 pour un usinage universel
  • Granulométrie 150 à 320 pour les travaux de précision
  • Respecter la vitesse de rotation maximale

Particularités:
  • Lamelles flexibles pour un travail précis
  • Parfait pour le traitement des endroits difficiles d’accès
  • Durée de vie maximale et meilleurs résultats de ponçage