Compartimentage des tiroirs

Réf.: 81484001
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Séparation de tiroir

Identification et classification

Référence article 81484001
EAN / GTIN 4018754124220
Réf. fabricant 81484001
Article hors catalogue L60010 415
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • pour un aménagement variable des tiroirs
  • composé d’une tôle frontale et d’une tôle arrière galvanisées ainsi que de 3 tôles de séparation
  • sur format TCS 3/3 tiroir

Caractéristique(s):

  • Compartimentage des tiroirs: 3/3
  • pour: TTS93, TTS95 PRO, TTS98 PRO, WB626, WB621, 93 TOP BOX, 612 ST
  • Hauteur mm (h): 40 mm
  • Longueur mm (L): 510 mm
  • Poids kg: 0 800 kg
  • Largeur mm (b): 350 mm