Clé à molette avec gaine, Longueur totale: 200mm

Réf.: 813961 200
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
2 523 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 200 mm
Ouverture maximale 24 mm
Longueur totale 8 pouce
Position de la mâchoire 22 degré
Anti-déflagrant non
Graduation oui
Gaine oui
Type de produit Clé à molette

Identification et classification

Référence article 813961 200
EAN / GTIN 4062406069698
Réf. fabricant 813961 200
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Forme étroite avec corps profilé en double T. Position de la mâchoire 22°. Forgées et trempées. Avec graduation sur les mâchoires.
Avec gaine antidérapante.
Clé à molette chromée.